Motion
ZP5408YF0541

REXNORD INC
ZP5408YF0541

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 4-1/2 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI05030501
N° MFRZP5408YF0541
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZP5408YF0541

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 4-1/2 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI05030501
N° MFRZP5408YF0541
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    5.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    4-1/2 po
  • Poids
    107 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Construction du logement
    Solide
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Numéro CUP du fabricant
    698210863913
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    698210863913

Aperçu

Description du fabricant
ZP5408YF0541 PBLK HD AVEC HD BG,4 BLT HSG