Motion
MPS5403YF82 4 3/16 BRG ROULEAU COUSSIN

REXNORD INC
MPS5403YF82 4 3/16 PILLOW ROLLR BRG

Pillow Block Roller Bearing Unit - 4-3/16 in Bore, Double Setscrew Collar Locking, Expansion Bearing (Floating)
N° D’ARTICLE MI05030566
N° MFRMPS5403YF82 4 3/16 PILLOW ROLLR BRG
Prix10,802.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MPS5403YF82 4 3/16 PILLOW ROLLR BRG

Pillow Block Roller Bearing Unit - 4-3/16 in Bore, Double Setscrew Collar Locking, Expansion Bearing (Floating)
N° D’ARTICLE MI05030566
N° MFRMPS5403YF82 4 3/16 PILLOW ROLLR BRG
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
Prix10,802.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    5.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    4-3/16 po
  • Poids
    122 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Construction du logement
    Solide
  • Dispositif de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Type de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    698210012618

Aperçu

Description du fabricant
MPS5403YF82 PBLK,FLTG,HD BG,4 BLT HSG