Motion
MPS5700F66

REXNORD INC
MPS5700F66

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 7 po de diamètre, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI05030573
N° MFRMPS5700F66
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MPS5700F66

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 7 po de diamètre, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI05030573
N° MFRMPS5700F66
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    7.8750 po
  • Alésage Diamètre  
    7 po
  • Poids
    348 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Construction du logement
    Solide
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    698210865931

Aperçu

Description du fabricant
MPS5700F66 PBLK,FLTG,HD BG,4 BLT HSG