Motion
48-GD6052-02 IDLRTN P/A ST L/L FS

REXNORD INC
48-GD6052-02 IDLRTN P/A ST L/L FS

Tournevis de formation de retour - Cote CEMA D, 6 po de diamètre de rouleau, 48 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI05030840
N° MFR48-GD6052-02 IDLRTN P/A ST L/L FS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
48-GD6052-02 IDLRTN P/A ST L/L FS

Tournevis de formation de retour - Cote CEMA D, 6 po de diamètre de rouleau, 48 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI05030840
N° MFR48-GD6052-02 IDLRTN P/A ST L/L FS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    48 po
  • Distance entre les trous de montage
    57 po
  • Largeur totale
    59-1/2 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Diamètre du rouleau
    6.0000 po
  • Longueur du rouleau
    51 po
  • Poids
    204.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Formation sur le retour
  • Matériel
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • CUP_NON
    662864228244

Aperçu

Description du fabricant
48-GD6052-02 IDLRTN P/A STL ANG/ANG FS
  • 48-d6052 Acier à bras positif de retour scellé en usine