Motion
36-GD5300-01 IDL*35TRGH ST EQ R/G

REXNORD INC
36-GD5300-01 IDL*35TRGH ST EQ R/G

IDL*35TRGH STL EQ R/G
N° D’ARTICLE MI05031598
N° MFR36-GD5300-01 IDL*35TRGH ST EQ R/G
Prix2,724.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
36-GD5300-01 IDL*35TRGH ST EQ R/G

IDL*35TRGH STL EQ R/G
N° D’ARTICLE MI05031598
N° MFR36-GD5300-01 IDL*35TRGH ST EQ R/G

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,724.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    36 po
  • Distance entre les trous de montage
    45 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    34-3/4 po
  • Largeur totale
    47 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Diamètre du rouleau
    5.0000 po
  • Longueur du rouleau
    13 (des deux côtés) po, 13 (centre) po
  • Poids
    69.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    35 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher
  • Matériel
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • CUP_NON
    793699634679

Aperçu

Description du fabricant
36-GD5300-01 IDL 35TRGH STL EQ R/G
  • Idl*35 Stl auge Eq R/g