Motion
LF880TAB V-3.25IN E1-D3/8IN

REXNORD INC
LF880TAB V-3.25IN E1-D3/8IN

LF880TAB V-3.25IN E1-D3/8IN
N° D’ARTICLE MI05032230
N° MFRLF880TAB V-3.25IN E1-D3/8IN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
LF880TAB V-3.25IN E1-D3/8IN

LF880TAB V-3.25IN E1-D3/8IN
N° D’ARTICLE MI05032230
N° MFRLF880TAB V-3.25IN E1-D3/8IN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    3.250 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.16 po
  • Courbe de dégagement du guide
    1.63 po
  • Guide de dégagement droit
    1-3/4 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.28 po
  • Poids
    0.08 lb
  • Poids par pied
    0.6 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne
    Havane à faible friction
  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699564310

Aperçu

Description du fabricant
81414471 LF880TK3.25 E1-3/8D