Motion
ZF2315S
Unité de roulement à rouleaux carré à quatre boulons - rouleau sphérique Brg., 3-15/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, usage normal
N° D’ARTICLE MI05032689
N° MFRZF2315S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux carré à quatre boulons - rouleau sphérique Brg., 3-15/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, usage normal
N° D’ARTICLE MI05032689
N° MFRZF2315S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    8.3125 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    11.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    3-15/16 po
  • Profondeur globale
    5-1/16 po
  • Global Hauteur  
    10.5625 po
  • Longueur totale Diamètre  
    10.5625 po
  • Poids
    65 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service normal
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    698210905330
  • Rpm max.
    2050 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    130970 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    137000 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    2000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210905330

Aperçu

Description du fabricant
ZF2315S BLOC DE BRIDE AVEC E PALIER