Motion
ZFS5415A

REXNORD INC
ZFS5415A

Unité de roulement de rouleau rond à six boulons - Brg. de rouleau sphérique, 4-15/16 po d’alésage, montage rond 6-Bolt, collet concentrique double, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05032750
N° MFRZFS5415A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZFS5415A

Unité de roulement de rouleau rond à six boulons - Brg. de rouleau sphérique, 4-15/16 po d’alésage, montage rond 6-Bolt, collet concentrique double, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05032750
N° MFRZFS5415A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    7.0000 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    14 po
  • Alésage Diamètre  
    4-15/16 po
  • Profondeur globale
    7-7/8 po
  • Longueur totale Diamètre  
    16.5000 po
  • Poids
    205 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fin
    Capuchon ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    698210020644
  • Rpm max.
    1600 tr/min
  • Type de montage
    Rond 6-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    159900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    221700 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    5000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210020644

Aperçu

Description du fabricant
ZFS5415A FLANGE BLK FLTG W/HD BRG