Motion
MFS2308B

REXNORD INC
MFS2308B

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - Brg. de rouleau sphérique, 3-1/2 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, collet concentrique, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte, usage normal
N° D’ARTICLE MI05032756
N° MFRMFS2308B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MFS2308B

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - Brg. de rouleau sphérique, 3-1/2 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, collet concentrique, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte, usage normal
N° D’ARTICLE MI05032756
N° MFRMFS2308B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.7188 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    9.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    3-1/2 po
  • Profondeur globale
    4-3/8 po
  • Global Hauteur  
    8.4375 po
  • Longueur totale Diamètre  
    8.4375 po
  • Poids
    48 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service normal
  • Type de fin
    Fermé
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    84330 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    90700 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    2000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210909161

Aperçu

Description du fabricant
MFS2308B FLTG DE FLASQUE DE BRIDE AVEC E BRG