Motion
ZFS2300S

REXNORD INC
ZFS2300S

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - Brg. de rouleau sphérique, 3 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, collet concentrique, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte, usage normal
N° D’ARTICLE MI05032763
N° MFRZFS2300S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZFS2300S

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - Brg. de rouleau sphérique, 3 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, collet concentrique, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte, usage normal
N° D’ARTICLE MI05032763
N° MFRZFS2300S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.0156 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    8.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    3 po
  • Profondeur globale
    4 po
  • Global Hauteur  
    7.7500 po
  • Longueur totale Diamètre  
    7.7500 po
  • Poids
    29.6 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service normal
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    698210912055
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    57750 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    71500 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    2000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210912055

Aperçu

Description du fabricant
ZFS2300S FLTG DE FLASQUE DE BRIDE AVEC E BRG

You May Also Like