Motion
ZF5211S0541

REXNORD INC
ZF5211S0541

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., 2-11/16 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, roulement non extensible (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05032778
N° MFRZF5211S0541
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZF5211S0541

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., 2-11/16 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, roulement non extensible (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05032778
N° MFRZF5211S0541
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.0600 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    8.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    2-11/16 po
  • Poids
    27.4 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    793699194913
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
ZF5211S0541 NOIR À BRIDE AVEC PILOTE HD BRG