Motion
ZF9400Y
Unité de roulement à rouleaux rond à six boulons - rouleau sphérique Brg., 4 po de diamètre, montage rond 6-Bolt, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05032814
N° MFRZF9400Y
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux rond à six boulons - rouleau sphérique Brg., 4 po de diamètre, montage rond 6-Bolt, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05032814
N° MFRZF9400Y

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.0600 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    12.8750 po
  • Alésage Diamètre  
    4 po
  • Profondeur globale
    5-17/32 po
  • Longueur totale Diamètre  
    15.1250 po
  • Poids
    94 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    698210021177
  • Rpm max.
    1850 tr/min
  • Type de montage
    Rond 6-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    140400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    144800 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    9000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210021177

Aperçu

Description du fabricant
ZF9400Y FLANGE BLOCK W/ADP BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon