Motion
ZF510778 1 7/16 ROULEAU À BRIDE BRG

REXNORD INC
ZF510778 1 7/16 FLANGE ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., 1-7/16 po de diamètre, montage sur bride 4-Bolt, collet concentrique double, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05032844
N° MFRZF510778 1 7/16 FLANGE ROLLER BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZF510778 1 7/16 FLANGE ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., 1-7/16 po de diamètre, montage sur bride 4-Bolt, collet concentrique double, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05032844
N° MFRZF510778 1 7/16 FLANGE ROLLER BRG

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Poids
    7.6 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    793699719598
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    5000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699719598

Aperçu

Description du fabricant
BLOC DE BRIDE ZF510778 AVEC ROULEMENT HD
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon