Motion
MF2212B
Unité de roulement à rouleaux carré à quatre boulons - rouleau sphérique Brg., 2-3/4 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, usage normal
N° D’ARTICLE MI05032873
N° MFRMF2212B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux carré à quatre boulons - rouleau sphérique Brg., 2-3/4 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, usage normal
N° D’ARTICLE MI05032873
N° MFRMF2212B

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.0156 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    8.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    2-3/4 po
  • Profondeur globale
    4 po
  • Global Hauteur  
    7.7500 po
  • Longueur totale Diamètre  
    7.7500 po
  • Poids
    25.9 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service normal
  • Type de fin
    Fermé
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    1700 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    57750 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    71500 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    2000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699314908

Aperçu

Description du fabricant
MF2212B BLOC DE BRIDE AVEC E PALIER
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon