Motion
ZFS5307S66

REXNORD INC
ZFS5307S66

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Rouleau sphérique Brg., 3-7/16 po d’alésage, montage sur bride pilote 4-Bolt, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05032900
N° MFRZFS5307S66
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZFS5307S66

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Rouleau sphérique Brg., 3-7/16 po d’alésage, montage sur bride pilote 4-Bolt, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05032900
N° MFRZFS5307S66
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    9.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    3-7/16 po
  • Poids
    44.4 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    698210020620
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
ZFS5307S66 FLG BLK FLTG W/PLT HD BRG