Motion
MBR521540 2 15/16 CHARIOT FLG ROULEAU BRG

REXNORD INC
MBR521540 2 15/16 FLG CART ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., 2-15/16 po alésage , montage rond 4-Bolt, roulement non extensible (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05032932
N° MFRMBR521540 2 15/16 FLG CART ROLLER BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MBR521540 2 15/16 FLG CART ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., 2-15/16 po alésage , montage rond 4-Bolt, roulement non extensible (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05032932
N° MFRMBR521540 2 15/16 FLG CART ROLLER BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    7.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po
  • Poids
    22.7 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de montage
    Rond 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210859619

Aperçu

Description du fabricant
MBR521540 FLG CARTRDGE NOIR AVEC HD BRG