Motion
ZT135125MM  125MM ROULEAU À EMPORTER BRG

REXNORD INC
ZT135125MM 125MM TAKEUP ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux de reprise - montage latéral, rouleau sphérique, alésage de 125 mm, fonte, vis de fixation double, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05033178
N° MFRZT135125MM 125MM TAKEUP ROLLER BRG
Prix37,796.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZT135125MM 125MM TAKEUP ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux de reprise - montage latéral, rouleau sphérique, alésage de 125 mm, fonte, vis de fixation double, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05033178
N° MFRZT135125MM 125MM TAKEUP ROLLER BRG
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
Prix37,796.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    125 mm
  • Longueur totale
    377.83 mm
  • Largeur totale
    11.2500 po
  • Espacement des fentes
    260.35 mm
  • Poids
    130 lb

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de vis de fixation double
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ZT135125MM
  • Numéro CUP du fabricant
    698210869830
  • Rpm max.
    1600 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    191100 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    ZT5000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    698210869830

Aperçu

Description du fabricant
ZT135125MM HD T-U NOIR AVEC BRG HD