Motion
HP880TAB-3.25IN SS316-PINS

REXNORD INC
HP880TAB-3.25IN SS316-PINS

10145203 / HP880TAB-3.25IN SS316-PINS
N° D’ARTICLE MI05033595
N° MFRHP880TAB-3.25IN SS316-PINS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HP880TAB-3.25IN SS316-PINS

10145203 / HP880TAB-3.25IN SS316-PINS
N° D’ARTICLE MI05033595
N° MFRHP880TAB-3.25IN SS316-PINS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    3.250 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.16 po
  • Courbe de dégagement du guide
    1.63 po
  • Guide de dégagement droit
    1-3/4 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.28 po
  • Poids
    0.27 lb
  • Poids par pied
    0.6 lb

Détails

  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699274233

Aperçu

Description du fabricant
81421041 HP880TK3.25 316SS BROCHE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon