Motion
SSB815-7.5IN

REXNORD INC
SSB815-7.5IN

Chaîne supérieure de table - acier inoxydable, course droite, 7.500 po de largeur, pas de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI05037523
N° MFRSSB815-7.5IN
Prix217.49 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
SSB815-7.5IN

Chaîne supérieure de table - acier inoxydable, course droite, 7.500 po de largeur, pas de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI05037523
N° MFRSSB815-7.5IN
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
Prix217.49 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    7.5000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Épaisseur du vol
    0.12 po
  • Guide de dégagement droit
    1-3/4 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    6-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    1/4 po
  • Poids
    0.44 lb
  • Poids par pied
    3.54 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    SSB
  • Matériau de la chaîne
    Acier inoxydable austénitique non magnétique
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Acier inoxydable austénitique non magnétique
  • Matériel de vol
    SSB
  • Numéro CUP du fabricant
    793699931174
  • Plage de température de fonctionnement
    -100 à +800 °F
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699931174

Aperçu

Description du fabricant
10.006.84.16 SSB815K7.5
  • SSB815 7.5 Inch Wide TableTop® Chain With A Hinge Width Of 42.3mm Made From Non Magnetic Austenitic Stainless Steel And Assembled With Stainless Steel Pins