Motion
SS815TAB-7.5IN

REXNORD INC
SS815TAB-7.5IN

SS815TAB-7.5IN
N° D’ARTICLE MI05037556
N° MFRSS815TAB-7.5IN
Prix282.73 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
SS815TAB-7.5IN

SS815TAB-7.5IN
N° D’ARTICLE MI05037556
N° MFRSS815TAB-7.5IN
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
Votre prix282.73 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    7.500 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.12 po
  • Guide de dégagement droit
    1-3/4 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    6-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    1/4 po
  • Poids
    0.48 lb
  • Poids par pied
    3.82 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne
    Acier inoxydable
  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Course droite
  • Matériel de vol
    Acier inoxydable
  • Plage de température de fonctionnement
    -100 à +212 °F (humide), -100 à +800 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699480115

Aperçu

Description du fabricant
763.33.72 SS815TABK7.5