Motion
SSA815-3.5IN

REXNORD INC
SSA815-3.5IN

Chaîne supérieure de table - acier inoxydable, course droite, 3.500 po de largeur, pas de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI05037560
N° MFRSSA815-3.5IN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
SSA815-3.5IN

Chaîne supérieure de table - acier inoxydable, course droite, 3.500 po de largeur, pas de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI05037560
N° MFRSSA815-3.5IN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    3.500 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.12 po
  • Guide de dégagement droit
    1-3/4 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    6-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    1/4 po
  • Poids
    0.29 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    Acier inoxydable
  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Course droite
  • Numéro de catalogue du fabricant
    762.33.32
  • Numéro CUP du fabricant
    793699313178
  • Plage de température de fonctionnement
    -100 à +800 °F
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699313178

Aperçu

Description du fabricant
762.33.32 SS815K3.5
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon