Motion
750.42.31

REXNORD INC
750.42.31

Chaîne supérieure de table - POM, course droite, largeur de 82.5 mm, pas de 38.1 mm
N° D’ARTICLE MI05037628
N° MFR750.42.31
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
750.42.31

Chaîne supérieure de table - POM, course droite, largeur de 82.5 mm, pas de 38.1 mm
N° D’ARTICLE MI05037628
N° MFR750.42.31

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    82.5 mm
  • Chaîne Pas  
    38.1 mm
  • Épaisseur du vol
    4 mm
  • Rayon de rétroflexion minimum
    50 mm
  • Diamètre de la broche
    12.7 mm
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    POM
  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Brun
  • Matériel de vol
    Plastique
  • Numéro CUP du fabricant
    793699561807

Aperçu

Description du fabricant
750.42.31 SH325 XL
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon