Motion
ZEP2045MM

REXNORD INC
ZEP2045MM

Roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller – diamètre de 45 mm, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05037705
N° MFRZEP2045MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZEP2045MM

Roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller – diamètre de 45 mm, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05037705
N° MFRZEP2045MM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    57.15 mm
  • Largeur de la base
    63.5 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    153.99 à 184.15 mm
  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Global Longueur  
    225.43 mm
  • Largeur totale
    3.1250 po
  • Poids
    11.8 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    698210019969
  • Rpm max.
    4450 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    27820 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    28700 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    2000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210019969

Aperçu

Description du fabricant
ZEP2045MM BLOC D’OREILLER AVEC ND BRG