Motion
HUB ARBRE 1040T Alésage 1.875 po 1/2 po x1/4 po KW

FALK
SHAFT HUB 1040T 1.875" Bore 1/2"x1/4" KW

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de raccord 1040 , diamètre de diamètre de diamètre de 1.8750 po, alésage droit
N° D’ARTICLE MI05039796
N° MFRSHAFT HUB 1040T 1.875" Bore 1/2"x1/4" KW
Prix263.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
SHAFT HUB 1040T 1.875" Bore 1/2"x1/4" KW

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de raccord 1040 , diamètre de diamètre de diamètre de 1.8750 po, alésage droit
N° D’ARTICLE MI05039796
N° MFRSHAFT HUB 1040T 1.875" Bore 1/2"x1/4" KW
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
Prix263.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.8750 po
  • Code de taille de raccord
    1040
  • Poids
    4.60 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • CUP_NON
    698210064341

Aperçu

Description du fabricant
0765019060 HUB ARBRE 1040T HCB 1.875

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon