Motion
WRAPFLEX 30R HCB 1.4375" B

REXNORD INC
WRAPFLEX 30R HCB 1.4375"B

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 30R, mâchoire droite, 1.4375 po. Alésage fini
N° D’ARTICLE MI05040781
N° MFRWRAPFLEX 30R HCB 1.4375"B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
WRAPFLEX 30R HCB 1.4375"B

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 30R, mâchoire droite, 1.4375 po. Alésage fini
N° D’ARTICLE MI05040781
N° MFRWRAPFLEX 30R HCB 1.4375"B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.4375 po
  • Code de taille de raccord
    30R
  • Poids
    8.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0789003046
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Série
    Wrapflex
  • CUP_NON
    793699899603

Aperçu

Description du fabricant
0789003046 WRAPFLEX 30R HCB 1.4375"B