Motion
ZEP2060MM , 60MM COUSSIN ROULEAU

REXNORD INC
ZEP2060MM 60MM PILLOW ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 60 mm, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05042287
N° MFRZEP2060MM 60MM PILLOW ROLLER BRG
Prix7,252.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZEP2060MM 60MM PILLOW ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 60 mm, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05042287
N° MFRZEP2060MM 60MM PILLOW ROLLER BRG
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
Prix7,252.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    69.85 mm
  • Largeur de la base
    68.26 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    176.21 à 222.25 mm
  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Global Longueur  
    266.70 mm
  • Largeur totale
    3.5000 po
  • Poids
    18.5 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    698210019990
  • Rpm max.
    3300 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    43240 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    53500 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    2000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210019990

Aperçu

Description du fabricant
ZEP2060MM BLOC D’OREILLER AVEC ND BRG