Motion
4G-4FJX90S

GATES RUBBER CO
4G-4FJX90S

710347045 -
N° D’ARTICLE MI05043521
N° MFR4G-4FJX90S
Prix34.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
4G-4FJX90S

710347045 -
N° D’ARTICLE MI05043521
N° MFR4G-4FJX90S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix34.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Taille/type de fin
    No 4 JIC 37° Évasé
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.2500 po
  • Taille du filetage
    7/16-20 JIC37°

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Sexe final
    Pivot femelle
  • Type de fin 1
    FJX
  • Forme d’ajustement
    Tube plié court 90°
  • Type de raccord
    Évasé JIC 37°
  • Numéro CUP du fabricant
    072053323207
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    072053323207

Aperçu

Description du fabricant
4G-4FJX90S EN VRAC N G25179-0404 7103-47045
  • L’une des causes les plus courantes de fuites hydrauliques est un écrou ou un siège d’accouplement fissuré en raison d’un serrage excessif par un travailleur à bras fort. Gates a conçu une solution avec un écrou à couple complet! » technologie maintenant disponible sur les raccords Gates MegaCrimp et GlobalSpiral
  • Les accouplements MegaCrimp établissent une nouvelle norme pour les accouplements hydrauliques. L'unique \