Motion
P3CL218N  1 1/8 BOULES DE BOULES ENROULÉES BRG

LINK-BELT
P3CL218N 1 1/8 PILLOWBLK BALL BRG

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/8 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05044418
N° MFRP3CL218N 1 1/8 PILLOWBLK BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
P3CL218N 1 1/8 PILLOWBLK BALL BRG

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/8 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05044418
N° MFRP3CL218N 1 1/8 PILLOWBLK BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.6875 po
  • Largeur de la base
    1-3/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.6250 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/8 po
  • Hauteur totale
    3.3125 po
  • Longueur totale
    6.3125 po
  • Largeur totale
    1.5625 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Centrik-Lok
  • Type de verrouillage
    Centrik-Lok
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3720 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2530 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    200
  • CUP_NON
    662864291552

Aperçu

Description du fabricant
P3CL218N BLOC D’OREILLER