Motion
P3CL222N  1 3/8 BOULES DE BOULES ENROULÉES BRG

LINK-BELT
P3CL222N 1 3/8 PILLOWBLK BALL BRG

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-3/8 po, matériau en fonte, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI05044421
N° MFRP3CL222N 1 3/8 PILLOWBLK BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
P3CL222N 1 3/8 PILLOWBLK BALL BRG

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-3/8 po, matériau en fonte, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI05044421
N° MFRP3CL222N 1 3/8 PILLOWBLK BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8750 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.9375 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Hauteur totale
    3.6875 po
  • Longueur totale
    6.3750 po
  • Largeur totale
    1.7500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Centrik-Lok
  • Type de verrouillage
    Centrik-Lok
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    662864292573
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    6850 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    200
  • CUP_NON
    662864292573

Aperçu

Description du fabricant
P3CL222N BLOC D’OREILLER

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer