Motion
P3CL232N  2 BOULES DE BOULES ENROULÉES BRG

LINK-BELT
P3CL232N 2 PILLOWBLK BALL BRG

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 2 po, matériau en fonte, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI05044457
N° MFRP3CL232N 2 PILLOWBLK BALL BRG
Prix1,551.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
P3CL232N 2 PILLOWBLK BALL BRG

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 2 po, matériau en fonte, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI05044457
N° MFRP3CL232N 2 PILLOWBLK BALL BRG
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
Prix1,551.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.9375 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.2344 po
  • Hauteur totale
    5.0000 po
  • Longueur totale
    8.8750 po
  • Largeur totale
    2.3125 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Centrik-Lok
  • Type de verrouillage
    Centrik-Lok
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    662864295376
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    4360 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    200
  • CUP_NON
    662864295376

Aperçu

Description du fabricant
P3CL232N BLOC D’OREILLER