Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’élément770 mm
- Taille du port2 BSPT
- Poids16 kg
Détails
- Pays d’origineJP
- Valeur nominale du filtre25 μm
- Options inclusesManomètre
- MatérielAcier inoxydable
- Pression de fonctionnement maximale72.5 psi
- Nombre d’éléments1
- Matériau du jointNBR
- SérieFG
- Norme de filetageRc
Aperçu
- L’élément filtrant du sac permet de filtrater un grand débit avec une chute de pression plus faible
- L’élément et le panier sont faciles à retirer
- Choisissez parmi une vaste gamme de précisions de filtration
- Offert en modèles avec 1, 3 ou 5 éléments