Motion
61051
Fraise - Angle de 60 °, 1 cannelure, 1/4 po de diamètre du corps, 1/4 po de diamètre de la tige, matériau en acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI05045833
N° MFR61051
Prix19.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fraise - Angle de 60 °, 1 cannelure, 1/4 po de diamètre du corps, 1/4 po de diamètre de la tige, matériau en acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI05045833
N° MFR61051

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix19.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    1/4 po
  • Longueur totale
    2 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Angle fraisé
    60 °
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    1
  • Série
    61
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Type
    Fraisé

Aperçu

Description du fabricant
61051 FRAISAGE 1/4 60 DEGRÉS UNIFLUTE