Motion
17875032NA

MA FORD MFG
17875032NA

Moulin à bout carré - Série 178N , matériau au carbure, finition/revêtement ALtima®, extrémité unique, diamètre de 3/4 po, 5 cannelures, longueur de coupe de 2-1/4 po
N° D’ARTICLE MI05045900
N° MFR17875032NA
Prix828.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
17875032NA

Moulin à bout carré - Série 178N , matériau au carbure, finition/revêtement ALtima®, extrémité unique, diamètre de 3/4 po, 5 cannelures, longueur de coupe de 2-1/4 po
N° D’ARTICLE MI05045900
N° MFR17875032NA

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix828.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    38 °
  • Longueur de Coupe  
    2-1/4
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    3/4
  • Longueur totale
    6
  • Tige Diamètre  
    3/4

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Type de fin
    Rayon de coin
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    ALtima®
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    5
  • Rayon ou chanfrein
    Rayon
  • Série
    178N
  • Tolérance du diamètre de la tige
    h6
  • Type de tige
    Droit
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Hélice variable
    non
  • Indice variable
    oui

Aperçu

Description du fabricant
18014 3/4TUFFCUT XR 5 FLOTTES DE CARBURE
  • 5 cannelures
  • carbure solide
  • Revêtement ALtima®
  • coupe centrale
  • cannelures standard et longues
  • 38° hélice
  • rayon du coin
  • pas variable
  • conçu pour réduire les harmoniques à des débits et des vitesses accrus
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon