Motion
E2.3306  A-2ZTN9/C3

SKF
E2.3306 A-2ZTN9/C3

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 30 mm, D.E. de 72 mm, 1.1875 po de largeur, Double blindage, sans anneau élastique, angle de contact de 30 °, C3
N° D’ARTICLE MI05046607
N° MFRE2.3306 A-2ZTN9/C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
E2.3306 A-2ZTN9/C3

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 30 mm, D.E. de 72 mm, 1.1875 po de largeur, Double blindage, sans anneau élastique, angle de contact de 30 °, C3
N° D’ARTICLE MI05046607
N° MFRE2.3306 A-2ZTN9/C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    30.163 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    1.1875 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    1.2 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon renforcé de fibre de verre
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    E2.3306 A-2ZTN9/C3 BRG
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    41.5 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    27.5 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Série
    E2.32
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316574723225

Aperçu

Description du fabricant
E2.3306 A-2ZTN9/C3 BRG