Motion
AS1002F-07
Contrôle de débit AS avec taille de carrosserie standard M5
N° D’ARTICLE MI05047166
N° MFRAS1002F-07
Prix13.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contrôle de débit AS avec taille de carrosserie standard M5
N° D’ARTICLE MI05047166
N° MFRAS1002F-07

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    M5 standard
  • Hauteur totale
    25.5 mm
  • Longueur totale
    39.5 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Taille du tube
    1/4 (OD) dans

Détails

  • Matériau du corps
    PBT, laiton
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.08 Cv
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Mesure
    Sortie du compteur
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    +23 à +140 °F
  • Type de tuyauterie
    En ligne
  • Type de connexion de port
    Appuyer pour connecter
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    Sortie du compteur
  • Fonction de la vanne
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
COMMANDE DE VITESSE AS1002F-07
  • Raccords en ligne, compacts, à une touche
  • Pression de service maximum : 1 MPa
  • Matériau du tube applicable : nylon, nylon souple, polyuréthane
  • Taille du corps : M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8 et 1/2

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté