Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage80 mm
- Hauteur totale99 mm
- Longueur totale460 mm
- Largeur totale99 mm
- Taille du port3/8 BSPP
- Force de traction à 100 lb/po23175 N
- Force de poussée à 100 lb/po23519 N
- Tige - Taille du filetageFiletage mâle M20x1.5
- Taille de la tige25 mm
- Accident vasculaire cérébral80 mm
Détails
- Détails supplémentairesLes bouteilles de la série C96 sont conformes à la norme ISO 15552. La série est disponible avec une tige simple ou double de 6 diamètres de ø32 à ø125mm. Les couvercles et écrous de bielle de haute précision améliorent la précision de montage et prolongent la durée de vie du cylindre. L'augmentation de la précision de la bague et de la tige de piston, ainsi que la réduction des tolérances, ont réduit la déflexion de la tige de piston. Les courses standard vont de 25 à 800mm.
- Joint flottant du coupleur d'alignementJAH50-20-150
- Joint à rotule du support pivotant inclinéES5080
- Support pivotant en angle uniE5080
- Montage sur manille amovible Mp2D5080, DS5080 (pour accessoire ES)
- Type de coussinCoussin d’air aux deux extrémités
- Type de cylindreMétrique
- Montage à œillet - MP4 (plain)C5080
- Joint à rotule Mp6 à montage sur œilCS5080
- Montage à bride - MF1/MF2F5080
- Fixations au pied - MS1L5080
- Position de verrouillageSans verrous
- Style de lubrificationSans lubrifiant
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Pression de fonctionnement minimale7 psi
- Type de montageDe base, MX0
- Plage de pression de fonctionnement7 à 145 psi
- Plage de température de fonctionnement-4 à 158 °F
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPP
- Type de produitCylindres pneumatiques de biellette
- Pression d’épreuve218 psi
- Manille de tigeAcier GKM20-40
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige double
- Trousse de jointCS95W-80
- SérieC96S
- Œillet de tige SpericalFiletage femelle KJ20D
- Normes respectéesISO 15552
Aperçu
- Double action, type standard, tige simple ou double
- Taille de l’alésage (mm) : 125
- Course standard jusqu’à 800mm
- Capacité d’interrupteur automatique