Motion
J810A
Clé à tube : 10 po longueur hors tout, capacité maximum de mâchoire : 1-1/2 po, angle à tête droite, aluminium, acier, type d’ajustement standard
N° D’ARTICLE MI05049733
N° MFRJ810A
Prix58.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à tube : 10 po longueur hors tout, capacité maximum de mâchoire : 1-1/2 po, angle à tête droite, aluminium, acier, type d’ajustement standard
N° D’ARTICLE MI05049733
N° MFRJ810A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix58.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Droit
  • Longueur totale
    10 po
  • Poids
    1.13 lb

Détails

  • Type d’ajustement
    Standard
  • Style de poignée
    Simple
  • Type de mâchoire
    Crochet
  • Matériel
    Aluminium, acier
  • Capacité maximale des mâchoires
    1-1/2 po
  • CUP_NON
    662679998776

Aperçu

Description du fabricant
J810A TUYAU DE CLÉ 10 ALUMINIUM