Motion
RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC TROUS DE BRIDE

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER W/FLANGE HOLES

RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC TROUS DE BRIDE
N° D’ARTICLE MI05052104
N° MFRTIGEAR-2 REDUCER W/FLANGE HOLES
Prix3,277.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER W/FLANGE HOLES

RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC TROUS DE BRIDE
N° D’ARTICLE MI05052104
N° MFRTIGEAR-2 REDUCER W/FLANGE HOLES

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,277.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    35.00 mm
  • Taille du boîtier
    30
  • Distance centrale
    3.00 po
  • Rapport nominal
    15
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Charge suspendue
    2300 lbf
  • Ratio
    15:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1.375 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.2 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    RHB / MSM 48 TTB KIT 35MM
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 4.39 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    7.040 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 140TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    5.72 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 2371 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475220564

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR D’ARBRE DE SORTIE ALLONGÉ 30A15L14FH