Spécifications
Dimensions
- Taille du corps3 mm
- Alésage Diamètre10 mm
- Hauteur totale36 mm
- Longueur totale71.8 mm
- Largeur totale34.5 mm
- Port 1 taille/typeM3 x 0.5 femelle
Détails
- Type d’actionneurRack-et-Pinion
- Angle de rotation190 °
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Type de montageDe base
- Plage de pression de fonctionnement+0.1 à +0.7 MPa
- Plage de température de fonctionnement0 à +60 °C
- Options inclusesMagnétisé
- Plage de vitesse de rotation0.2 à 0.7 s/90°
- Normes respectéesJIS