Motion
VQ1000-FPG-C4C4-D

SMC CORP OF AMERICA
VQ1000-FPG-C4C4-D

BLOC DE VÉRIFICATION PARFAIT
N° D’ARTICLE MI05052535
N° MFRVQ1000-FPG-C4C4-D
Prix95.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ1000-FPG-C4C4-D

BLOC DE VÉRIFICATION PARFAIT
N° D’ARTICLE MI05052535
N° MFRVQ1000-FPG-C4C4-D

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix95.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 4 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Comp. liquide
    Air
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.15 Mpa2
  • Type de montage
    Rail DIN
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +50 °C
  • Type de tuyauterie
    Collecteur
  • Série
    VQ

Aperçu

Description du fabricant
VQ1000-FPG-C4C4-D BLOC DOUBLE CHECK
  • Bloc de double vérification pour les types séparés VQ1000 et VQ2000
  • Pression de service maximale : 0.8MPa
  • Pression de service min. : 0.15MPa
  • Température ambiante et du liquide : -5 à 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté