Motion
1135-5M-38
Courroie de distribution synchrone Omega – 5M, pas de 5 mm, longueur totale de 1135 mm, largeur de 38 mm, dents de 227 , matériau en caoutchouc chloroprène
N° D’ARTICLE MI05053496
N° MFR1135-5M-38
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Omega – 5M, pas de 5 mm, longueur totale de 1135 mm, largeur de 38 mm, dents de 227 , matériau en caoutchouc chloroprène
N° D’ARTICLE MI05053496
N° MFR1135-5M-38
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1135 mm
  • Global Largeur  
    38 mm
  • Pas
    5 mm

Détails

  • Type de courroie
    5M
  • Matériel
    Caoutchouc chloroprène
  • Nombre de Dents  
    227
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 212 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur

Aperçu

Description du fabricant
1135-5M-38 OPTIBELT OMEGA
  • Performance : les cordons en fibre de verre offrent une résistance et une force de traction supérieures
  • Faible bruit : conception de dent OMEGA et couvercle en tissu pour un fonctionnement plus silencieux
  • Durable : Le revêtement en tissu offre une résistance accrue à l’usure et aux produits chimiques
  • Résistance : Composé de caoutchouc à noyau conçu pour une structure dentaire avec une résistance supérieure au cisaillement
  • Polyvalence : Convient aux poulies HTD® et RPP®
  • Véritable fonctionnement : les cordons tournés au comptoir assurent que la courroie n’a pas de biais de traction sous la contrainte de fonctionnement