Motion
7212A5TRSULP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
7212A5TRSULP4Y

Roulement à contact angulaire - Alésage de 60 mm, DE de 110 mm, largeur de 22 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05053830
N° MFR7212A5TRSULP4Y
Prix1,174.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
7212A5TRSULP4Y

Roulement à contact angulaire - Alésage de 60 mm, DE de 110 mm, largeur de 22 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05053830
N° MFR7212A5TRSULP4Y
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
Prix1,174.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Hauteur totale
    22 mm
  • Global Largeur  
    22 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7212A5TRSULP4Y BROCHE BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176731334
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Énoncé de la proposition 65
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176731334

Aperçu

Description du fabricant
7212A5TRSULP4Y BROCHE BRG