Motion
5V809
Poulie étroite, section de courroie 5V , diamètre extérieur 8 po, 9 rainures, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI05054276
N° MFR5V809
Prix1,693.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie étroite, section de courroie 5V , diamètre extérieur 8 po, 9 rainures, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI05054276
N° MFR5V809
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
Prix1,693.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    5V
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    7/8 à 3-1/2 po
  • Visage Largeur  
    6.5000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.6250 po
  • Extérieur Diamètre  
    8.0000 po
  • Diamètre du pas
    8 po

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    E
  • Numéro CUP du fabricant
    698672060356
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    9
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    698672060356

Aperçu

Description du fabricant
5V8.0X9-E ULTRA-V SHEAVE