Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroie5V
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Cuisinière d’alésage de coussinet1 à 3-15/16 po
- Visage Largeur6.5000 po
- Longueur jusqu’à Alésage3.6250 po
- Extérieur Diamètre9.2500 po
- Diamètre du pas9.25 po
Détails
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsF
- Numéro CUP du fabricant698672060714
- MatérielFonte
- Nombre de Rainures9
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- Construction de la poulieSimple
- CUP_NON698672060714