Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine32 po
- Poids du matériel2-1/2 oz/vg2
- Taille4X-Large
Détails
- Détails supplémentairesCouture résistante au stress
- Style chevilleÉlastique
- Règlement sur la liste des approbations16 CFR 1610, ASTM D1117, ASTM D1777, ASTM D3776, ASTM D3786, ASTM D5034, ASTM F739, MIL-STD-282
- Utilisation par temps froidNe convient pas au temps froid
- CouleurJaune
- Style reversÉlastique
- Résistance à la flammePas un vêtement ignifuge/retardant
- Fermeture avantFermeture éclair à l’avant
- Utilisation du vêtementProduit chimique
- Haute visibilitéVêtement à haute visibilité
- Capuchon inclusOui
- MatérielPolyéthylène haute densité enduit de polyéthylène
- Nombre de poches0
- Gamme de produitsTychem QC
- Type de produitCombinaisons
- Type de jointSergé
- CUP_NON0888120007419