Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale117.2 mm
- Longueur totale178.4 mm
- Largeur totale42 mm
- Tailles des ports3/8 BSPT
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsAluminium
- Pays d’origineJP
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.62 (A/B à EA/EB) Cv, 0.76 (P à A/B) Cv
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesDouble
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement14 à 144 °F
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Temps de réponse12 ms
- Matériau du jointNitrile
- SérieFV
- Fluct de tension admissible du solénoïde-10 à +10 %
- Entrée électrique du solénoïdeTerminal de conduit
- Consommation d'énergie du solénoïde1.75 W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Conductance sonique (C)2.6 (A/B à EA/EB) dm3/(s.bar), 3.1 (P à A/B) dm3/(s.bar)
- Normes respectéesEN 175301-803, JIS B 8375-1981
- Fonction de la vanneBobine