Motion
CDG5BN50SR-125

SMC CORP OF AMERICA
CDG5BN50SR-125

CG5 CDG5BN50SR-125 avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI05054558
N° MFRCDG5BN50SR-125
Prix191.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG5BN50SR-125

CG5 CDG5BN50SR-125 avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI05054558
N° MFRCDG5BN50SR-125
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
Prix191.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Type de base
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    CG5

Aperçu

Description du fabricant
CDG5BN50SR-125 CYLINDRE 50X125 3A4 SEM
  • Cylindre CG5-S à double action, tige unique
  • Toutes les pièces externes en acier inoxydable
  • Un grattoir spécial empêche l’eau de pénétrer dans le cylindre
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon