Spécifications
Dimensions
- Dimensions9 x 10-1/2 x 6 po / 253 x 254 mm
- Hauteur6 po
- Longueur10-1/2 po
- Largeur9 po
Détails
- Règlement sur la liste des approbations40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26
- CouleurJaune
- Matériau de baseMousse de polyéthylène à cellules fermées
- MatérielChiffon en vinyle
- Température maximale+160 °F
- Température minimale-22 °F
- Quantité du colis2
- StyleCoin
- Compatibilité de surfaceLisse
- Plage de température-22 à +160 °F
- TypeSans rendez-vous
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Algorithme de risque de déversement New PigAlgorithme de risque de déversement New Pig
Voir la brochure
Prévenez les risques de déversement avec le nouveau cochonAssurez la sécurité et la conformité de votre installation grâce à l’évaluation innovante des risques de déversement de nouveaux porcs. Cet outil aide à identifier les dangers potentiels de déversement, à protéger votre équipe et à éviter les amendes coûteuses.
Voir la circulaire
Appareil de chauffage pour baril New PigAppareil de chauffage pour baril New Pig
Voir la brochure
Nouveaux produits pour porcsNouveaux produits pour porcs
Voir la brochure
Plus de ressources
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Nouveaux tapis de sécurité pour plancher en cochon
Les tapis antidérapants PIG offrent la combinaison parfaite de traction et d’absorption ultra-robustes, créant des planchers plus sécuritaires dans les zones industrielles et commerciales à forte circulation. Dotés d’un adhésif haute performance qui adhère solidement dans des conditions humides sans laisser de résidus, ces tapis écologiques emprisonnent la saleté et l’humidité, résistent à la circulation intense et au nettoyage en profondeur, et sont disponibles en styles personnalisables pour les messages de sécurité, les espaces de travail industriels, les toilettes, les cabines de peinture, et plus encore.