Motion
0154663
Tarauds Precision Twist® - Série E500 , matériau en acier haute vitesse, finition brillante, 3 cannelures, taille de filetage M8 x 1.25 , métrique grossière, direction droite
N° D’ARTICLE MI05055964
N° MFR0154663
Prix19.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tarauds Precision Twist® - Série E500 , matériau en acier haute vitesse, finition brillante, 3 cannelures, taille de filetage M8 x 1.25 , métrique grossière, direction droite
N° D’ARTICLE MI05055964
N° MFR0154663
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
Prix19.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    72 mm
  • Diamètre de la tige
    8 mm
  • Profondeur de taraudage
    29 mm
  • Filetage Longueur  
    16 mm
  • Taille du filetage
    M8 x 1.25

Détails

  • Chambre
    Cône
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Col allongé
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    E500
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H6
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
5977012 ROBINET M8X1.25 CONIQUE 3FL D5 HSS