Motion
NCDQ2A100-30DMZ

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2A100-30DMZ

Cylindre compact, NCQ2-Z
N° D’ARTICLE MI05057362
N° MFRNCDQ2A100-30DMZ
Prix179.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2A100-30DMZ

Cylindre compact, NCQ2-Z
N° D’ARTICLE MI05057362
N° MFRNCDQ2A100-30DMZ
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
Prix179.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Hauteur totale
    117 mm
  • Longueur totale
    133.5 mm
  • Largeur totale
    132.5 mm
  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    1108 lbf
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    1217 lbf
  • Taille de la tige
    3/4-16 po
  • Taille de la tige / Filetage
    3/4-16 UNF mâle
  • Accident vasculaire cérébral
    30 mm

Détails

  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Aucun
  • Série de cylindres
    NCQ2
  • Fait sur commande
    Oui
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    +7.25 psi
  • Type de montage
    Les deux extrémités sont taraudées
  • Plage de pression de fonctionnement
    +7.25 à +145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +15 à +140 °F
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +217 psi
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    UNF
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    NCQ2-Z
  • Normes respectées
    Classe JIS 2

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT NCDQ2A100-30DMZ , NCQ2-Z

You May Also Like

Les clients ont également acheté